Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLGY412548
Cod. Produttore
LGY412548
Cod. EAN
3606480542091

Informazioni di prodotto

Morsettiera tetrapolare - 125 A - 48 fori (4 x 12)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il blocco di distribuzione a vite Linergy DS può essere installato su guida DIN standard o su piastra di montaggio. È dedicato alle installazioni 4P. Numero di poli: 1. La capacità di connessione totale è di 48 fori (4 x 12). La corrente nominale d'impiego Ie è 125 A. La corrente nominale di picco ammissibile Ipk/60ms è 18 kA, Ipk/6ms è 26 kA. La corrente nominale di breve durata ammissibile Icw secondo la norma IEC/EN 60947-7-1 è 4,2kA ms/1s. Larghezza in passi da 9 mm: 14 passi. La capacità del morsetto è 1 x 9 mm di diametro, 7 x 0,5 mm di diametro, 4 x 6,5 mm di diametro. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 8 kV. La tensione nominale di impiego Ue è 230VAC (Ph/n), 440VAC (Ph/Ph). La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. Il grado di sporcamento è 3. La categoria di sovratensione è III. Secondo la norma IEC/EN 60947-1 la resistenza dielettrica è 2500 V AC. Le dimensioni sono (H) 100 mm x (L) 126 mm x (P) 50,5 mm. Peso: 390 g. La temperatura di funzionamento è da -25 °C a +55 °C. Il prodotto è conforme a IEC/EN 60947-7-1 e IEC/EN 61439-1 e 2.

sezione del filo

35 mm²

numero di poli

4

Serie

Prisma G

Produttore

Morsettiera tetrapolare 125A 48 fori 4 poli distribuzione elettrica industriale guida DIN

€ 48,48 x 1 pz.
(pz.)