Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI9781PCMEN
Cod. Produttore
9781PCMEN
Cod. EAN
8005543408254

Informazioni di prodotto

mas - piastra megatiker fisso vert L=850mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra di fissaggio per M1 160 ed M2 250 fissi verticali in quadri e armadi LDX-P, LDX400 e MDX400 larghezza 850mm

perforazione

larghezza

850 mm

altezza

300 mm

superficie

zincato

materiale

acciaio

Produttore

MAS - PIASTRA MEGATIKER FISSO VERT