Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI9533P6F
Cod. Produttore
9533P6F
Cod. EAN
8012199965963

Informazioni di prodotto

mas - piastra megabreak fisso L=600 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra di fissaggio per fissi verticali Frame 1 larghezza 600mm

perforazione

altezza

50 mm

larghezza

600 mm

superficie

zincato

materiale

acciaio

Produttore

MAS - PIASTRA MEGABREAK FISSO L 600