Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI9741P250N
Cod. Produttore
9741P250N
Cod. EAN
8005543404720

Informazioni di prodotto

mas - piastra M250 fisso oriz L=850mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra per interruttori M2 250 fissi attacchi anteriori orizzontali larghezza 850mm

perforazione

altezza

200 mm

larghezza

850 mm

superficie

zincato

materiale

acciaio

Produttore

MAS - PIASTRA M250 FISSO ORIZ L 850