Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI92870V
Cod. Produttore
92870V
Cod. EAN
8012199739236

Informazioni di prodotto

mas MDX - porta vetro 850x1400

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta in vetro per armadi da pavimento MDX800 850x1,4m

esecuzione come porta di visione

larghezza

1400 mm

altezza

975 mm

profondità

25 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta di scomparto

esecuzione della superficie

verniciato

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

MAS MDX - PORTA VETRO 850X1400