Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI92870L
Cod. Produttore
92870L
Cod. EAN
8012199742205

Informazioni di prodotto

mas MDX - porta piena 850x1400

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta in lamiera per armadi da pavimento MDX800 850x1,4m

profondità

25 mm

altezza

975 mm

larghezza

1400 mm

esecuzione della superficie

verniciato

esecuzione

porta di scomparto

materiale

acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

MAS MDX - PORTA PIENA 850X1400