Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI92860L
Cod. Produttore
92860L
Cod. EAN
8012199737911

Informazioni di prodotto

mas MDX - porta piena 850x1200

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta in lamiera per quadri da parete MDX800 850x1,2m

profondità

25 mm

altezza

975 mm

larghezza

1200 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

verniciato

esecuzione

porta di scomparto

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

MAS MDX - PORTA PIENA 850X1200