Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI92863
Cod. Produttore
92863
Cod. EAN
8012199737850

Informazioni di prodotto

mas MDX 800 - quadro 850x1200mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Quadro da parete in lamiera monoblocco MDX800 850x1,2m

possibilità di fissaggio a parete

allineabile

con porta di visione

altezza

1295 mm

larghezza

955 mm

numero di serrature

2

profondità

225 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

materiale

acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

MAS MDX 800 - QUADRO 850X1200MM