Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
possibilità di fissaggio a parete
tetto inclinato
possibilità di installazione a pavimento
adatto per montaggio metrico
altezza
1700 mm
larghezza
950 mm
numero RAL
7035
numero di porte
1
profondità
242 mm
resistenza agli urti
IK08
colore
grigio
materiale
acciaio
esecuzione della superficie
rivestito a polvere
grado di protezione (IP)
IP55
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te