Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
adatto come parete laterale
profondità totale per installazione in armadio
230 mm
dimensione modulare
altezza
600 mm
numero RAL
7035
larghezza
250 mm
larghezza totale per installazione in armadio
910 mm
colore
grigio
materiale
acciaio
esecuzione della superficie
rivestito a polvere
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te