Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI93890
Cod. Produttore
93890
Cod. EAN
8012199682570

Informazioni di prodotto

mas LDX 800 - armadio 850X1800 ITA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Armadio da pavimento in lamiera componibile LDX800 850x1,8m

con porta di visione

possibilità di installazione a pavimento

allineabile

larghezza

910 mm

numero di porte

1

numero di serrature

1

numero RAL

7035

altezza

1950 mm

profondità

230 mm

colore

grigio

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

grado di protezione (IP)

IP43

Produttore

MAS LDX 800 - ARMADIO 850X1800 ITA