Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI93370QBE
Cod. Produttore
93370QBE
Cod. EAN
8012199682259

Informazioni di prodotto

mas LDX 400 - vano barre esterno h=1400

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vano barre esterno per armadi da pavimento LDX400 altezza 1,4m

possibilità di installazione a pavimento

adatto per montaggio metrico

tetto inclinato

possibilità di fissaggio a parete

profondità

175 mm

numero RAL

7035

larghezza

410 mm

numero di porte

1

altezza

1500 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

resistenza agli urti

IK08

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP43

Produttore

MAS LDX 400 - VANO BARRE ESTERNO H