Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI91826/06
Cod. Produttore
91826/06
Cod. EAN
8012199749525

Informazioni di prodotto

mas HDX - profilati U 600 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Profilato a U lunghezza 600mm per vano barre interno in armadi HDX

materiale

metallo

colore

naturale

Produttore

MAS HDX - PROFILATI U 600 MM