Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI91833/80/9
Cod. Produttore
91833/80/9
Cod. EAN
8012199790671

Informazioni di prodotto

mas HDX - controporta con serratura l=850

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Controporta in lamiera con serratura per armadi da pavimento HDX 850x1,8m

altezza

2000 mm

profondità

25 mm

larghezza

800 mm

esecuzione

porta interna

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

MAS HDX - CONTROPORTA CON SERRATURA