Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI93000/6C
Cod. Produttore
93000/6C
Cod. EAN
8012199744810

Informazioni di prodotto

mas - canaline MAS 800 l=600mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Coppia di supporti per canaline per quadri e armadi LDX800, MDX800 e HDX larghezza 600mm

colore

naturale

materiale

metallo

Produttore

Mas - Canaline Mas 800 L 600Mm Bticino Spa

€ 20,90 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info