Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE553-71000
Cod. Produttore
553-71000
Cod. EAN
4031026453248

Informazioni di prodotto

  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Temperatura esercizio: -55 °C a +135 °C
  • Spessore parete: 0,53 mm
  • Ø fornito min: 2,4 mm
  • Ø finale max: 0,8 mm
  • Certificazioni: ANSI/UL 224, MIL-STD
  • Serie: TULT DS

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Rapporto di restringimento 3:1. Pretranciati a 50mm, 25mm e 16mm come standard. Disponibili in colore bianco e giallo. Buona resistenza meccanica e ai solventi organici e chimici. Elevata flessibilità. Forniti in comodi contenitori. Il TULT DS è un materiale termorestringente 3:1 certificato UL, pretranciato e disposto in un comodo formato Ladder Style. Questo formato permette non solo la stampa su entrambi i lati, ma anche la possibilità di prelevare il marcacavo desiderato con facilità. Il composto di poliolefina del TULT ha buone caratteristiche meccaniche e di resistenza ai solventi organici e chimici. La superficie della guaina viene preparata in modo da garantire una elevata qualità di stampa in ogni momento utilizzando le stampanti a trasferimento termico di HellermannTyton.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

larghezza

50 mm

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete sottile

lunghezza

50 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

Serie

TULT DS

Produttore

Marcacavo termorestringente UL Ladder TULT2.4-0.8DS 3:1 bianco alta resistenza per cablaggi industriali