Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE531-07937
Cod. Produttore
531-07937
Cod. EAN
5022660046421

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC flessibile
  • Colore: Giallo con stampa nera
  • Dimensioni: 11,5 x 4,5 mm
  • Ø legatura min/max: 1,8 / 6,3 mm
  • Temperatura esercizio: -65°C/+105°C
  • Infiammabilità: UL 94 V0 (3mm)
  • Metodo stampa: Laser
  • Serie: Ovalgrip

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Marcacavi di forma ovale per adattarsi a Arrowtag AT1, AT2 o AT3. Ideali per manutenzioni o riparazioni, fissandoli con una fascetta. Da applicare anche direttamente sul cavo prima della terminazione. Identificazione tradizionale disponibile in giallo, bianco e nel codice colore delle resistenze. I marcacavi sono disponibili di serie nel colore giallo con caratteri in nero e con il codice di colore internazionale per le resistenze. I caratteri disponibili sono 0-9, A-Z e i simboli elettrici standard. A richiesta è disponibile materiale bianco con caratteri in nero. AT1 per 7 segnacavi di formato 50. AT2 per 8 segnacavi di formato 85. AT3 per 14 segnacavi di formato 85.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Giallo

larghezza

11,5 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

lunghezza

4,5 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,8 ... 6,3 mm

Serie

Ovalgrip

Produttore

Marcacavi prestampati ovali Ovalgrip HODS85 per identificazione cavi manutenzione riparazioni