Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE515-02655
Cod. Produttore
515-02655
Cod. EAN
5022660050541

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC flessibile
  • Colore: Verde
  • Metodo stampa: Prestampato
  • Dimensioni: 4,3x3,5 mm
  • Ø legat. min/max: 2,0 - 5,0 mm
  • Temp. esercizio: -65°C/+105°C
  • Infiammabilità: UL 94 V0 (3mm)
  • Serie: Helagrip

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Facili da applicare, con una sola dimensione per vari diametri di cavo. I marcacavi vanno applicati prima della terminazione. Con tagli obliqui per bloccare i marcacavi e mantenere il testo in linea. Identificazione tradizionale disponibile in giallo, nel codice colore delle resistenze e su richiesta in bianco. Materiale flessibile che rimanere adeso al cavo. Disponibile anche l'utensile applicatore TJC. I segnafili Helagrip sono utilizzati per l'identificazione di cavi e fili. Sono ideali per uso con pannelli, trasporto di massa, telecomunicazioni ed impianti elettrici.A seconda della misura dei segnafili, il prodotto viene fornito in bobina (HGDC) o in sacchetti (HGBC).I segnafili sono disponibili nel codice colore internazione delle resistenze o in glallo con scritta nera. Su richiesta speciale sono disponibili in bianco con scritta nera.I caratteri disponibili sono: 0-9, A-Z e i simboli elettrici standard.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Verde

larghezza

4,3 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

lunghezza

3,5 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2 ... 5 mm

Serie

Helagrip

Produttore

Marcacavi prestampati Helagrip HGDC2-5 flessibili per identificazione cavi elettrici telecomunicazioni impianti