› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Manuale diagnostica IBS SYS DIAG DSC Phoenix Contact

Cod. Rexel CX2727501
Cod. Produttore 2727501
Cod. EAN 4017918162917

Informazioni principali

  • Serie: IB IL FIELD 2
  • Larghezza: 12,2 mm
  • Tipo: Cartellini siglatura

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Campo di siglatura, larghezza: 12,2 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

12 mm

altezza

5,45 mm

lunghezza

74,15 mm

Manuale diagnostica IBS SYS DIAG DSC Phoenix Contact