Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM1818035
Cod. Produttore
1818035
Cod. EAN
8711426745636

Informazioni di prodotto

  • Funzione: Maniglia rotativa
  • Diametro albero: 8 x 8
  • Angolo manovra: 90°
  • Utilizzo con: QSA63N1, QSA100N1
  • Montaggio: Porta
  • Fornitura: Con lucchetto
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Dispositivo di manovra K2DB/P progettato per il blocco porta, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e controllo affidabile. Compatibile con disgiuntori e sezionatori di carico, garantisce un funzionamento sicuro senza funzione di blocco con lucchetto o arresto d'emergenza. Realizzato per assicurare un controllo efficace nelle installazioni elettriche, contribuisce a mantenere l'integrità degli impianti grazie alla sua robustezza e facilità di utilizzo. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Maniglia rotativa, Funzione di base: Maniglie rotative, Maniglia completa con manovra rotativa, Diametro albero: 8 x 8, utilizzo con: QSA63N1, QSA100N1, QSA125N1, QSA160N1, utilizzabile per: montaggio porta, Informazioni sull'entità della fornitura: con lucchetto, Angolo di manovra: 90 °

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Produttore

Maniglia rotativa bloccoporta 8x8 con lucchetto montaggio porta