Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM60265
Cod. Produttore
060265
Cod. EAN
4015080602651

Informazioni di prodotto

  • Funzione: kit interruttore generale
  • Bloccaggio posizioni 0 e I
  • Fino a 3 lucchetti utilizzabili
  • Compatibile con T0, T3, P1
  • Unità max: 4-6 costruttive
  • Maniglia e corona nera
  • Angolo di manovra 90°
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Maniglia interna generale di colore nero, progettata per l'installazione su sezionatori di carico. Realizzata con materiali resistenti, garantisce un utilizzo sicuro e affidabile negli impianti elettrici industriali. La sua struttura compatta e funzionale permette un controllo efficace dell'interruttore, assicurando una gestione ottimale della corrente elettrica. Adatta per applicazioni che richiedono componenti robusti e di facile manovrabilità. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Leva, Funzione di base: confezioni di montaggio, Funzione: kit per interruttore generale, esclusivamente per interruttori generali, con blocco lucchetti, Per il bloccaggio in posizione 0, Per il bloccaggio della posizione I (su richiesta), lucchettabile con un massimo di 3 lucchetti, utilizzo con: T0-…/E, …/Z, …/I1, T3-…/E, …/Z, …/I2, P1-…/E, …/Z, …/I2, utilizzabile per: T0 fino a max. 4 unità costruttive, T3 fino a max. 6 unità costruttive, nera, Esecuzione Con maniglia nera e corona di blocco nera, arresto e ritenuta d'emergenza: senza funzione di arresto d'emergenza, Angolo di manovra: 90 °

colore

Nero

adatto per sezionatore di carico

Serie

Moeller series

Produttore

Maniglia nera kit blocco lucchetti per interruttore generale T0/T3