Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX40040
Cod. Produttore
DX40040
Cod. EAN
8018678008251

Informazioni di prodotto

Il sistema di tubi protettivi rigidi RK garantisce prestazioni elevate e facilità di installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio rapido e semplice
  • Compatibilità con tubi flessibili e scatole di derivazione
  • Ampia gamma di raccordi per ogni esigenza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale di alta qualità per durabilità nel tempo
  • Gradi di protezione da IP40 a IP67
  • Risparmio energetico grazie a installazioni ottimali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materiale Halogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l’offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo a innesto

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polipropilene (PP)

materiale

Plastica

per diametro del tubo nominale

40 mm

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

Tipo di funzione di blocco

Altro

Materiale di tenuta

Senza guarnizione

Serie

Building,RK

Produttore

MANICOTTO RK - IP40 - HALOGEN FREE - DIAMETRO 40MM - GRIGIO RAL7035

€ 0,8338 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info