› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubo Rigido PVC e accessori

MANICOTTO RK - IP40 - HALOGEN FREE - DIAMETRO 20MM - GRIGIO RAL7035

Cod. Rexel GWDX40020
Cod. Produttore DX40020
Cod. EAN 8018678008220

Informazioni principali

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Diametro tubo: 20 mm
  • Grado di protezione: IP40
  • Materiale: Halogen free EN 50642
  • Codice Electrocod: 21221
  • Serie: RK, Building
  • Lunghezza: 81 mm
  • Compatibilità: Sistemi tubi rigidi RK

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materiale Halogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l’offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo a innesto

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polipropilene (PP)

materiale

Plastica

per diametro del tubo nominale

20 mm

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

Tipo di funzione di blocco

Altro

Materiale di tenuta

Senza guarnizione

Serie

Building,RK

MANICOTTO RK - IP40 - HALOGEN FREE - DIAMETRO 20MM - GRIGIO RAL7035
€ 0,2759 x 1 pz.
(pz.)
450 pz.
Q.tà consigliata info