Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BCS4848
Cod. Produttore
8BCS4848
Cod. EAN
8030343124608

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Grado protezione: IP68
  • Grado protezione: IP69K
  • Applicazioni: Industria pesante
  • Uso: Manutenzione
  • Passaggio utile: Continuo
  • Settore: Ferroviario
  • Serie: CS4848
Manicotto di collegamento di colore nero realizzato in plastica di alta qualità con poliammide, progettato per garantire un grado di protezione IP68 contro polvere e immersione temporanea in acqua. La sua configurazione a forma diritta lo rende ideale per un'installazione semplice e sicura in impianti elettrici. Questo componente assicura resistenza e affidabilità nelle applicazioni elettriche, proteggendo efficacemente i collegamenti da agenti esterni. Descrizione del produttore: Il manicotto di giunzione è stato realizzato per permettere la continuità delle guaine corrugate senza ridurne il passaggio utile. Ideale per applicazioni di manutenzione mantenendo inalterate le caratteristiche del sistema. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni, nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

dimensione nominale

48 ... 48 mm

Produttore

Manicotto giunzione nero IP68 per guaine corrugate installazioni elettriche industriali