Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BCS3636
Cod. Produttore
8BCS3636
Cod. EAN
8030343124547

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Applicazioni: Industria pesante
  • Uso: Manutenzione guaine
  • Passaggio utile: Inalterato
  • Settore: Ferroviario
  • Standard: Elevate prestazioni
  • Serie: CS3636
Il manicotto TX8BCS3636 è realizzato in plastica di alta qualità con poliammide, garantendo robustezza e durata nel tempo. Presenta una configurazione a forma diritta e un colore nero elegante e funzionale. Progettato per offrire un grado di protezione IP68, assicura una perfetta impermeabilità e resistenza alla polvere, rendendolo ideale per applicazioni elettriche in ambienti difficili e condizioni estreme. Questo componente è pensato per connessioni sicure e affidabili, combinando materiali resistenti con un design pratico e funzionale. Descrizione del produttore: Il manicotto di giunzione è stato realizzato per permettere la continuità delle guaine corrugate senza ridurne il passaggio utile. Ideale per applicazioni di manutenzione mantenendo inalterate le caratteristiche del sistema. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni, nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

dimensione nominale

36 ... 36 mm

Produttore

Manicotto giunzione nero IP68 per cablaggio industriale ferroviario