Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BCS2323
Cod. Produttore
8BCS2323
Cod. EAN
8030343119222

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Applicazioni: Industria e ferroviario
  • Funzione: Continuità guaine
  • Serie: CS2323
  • Uso: Manutenzione
  • Standard: Installazioni industriali
  • Passaggio utile: Inalterato
Manicotto di collegamento realizzato in plastica di alta qualità con poliammide, caratterizzato da un design diritto e colore nero. Garantisce un elevato grado di protezione IP68, assicurando resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità in ambienti difficili. Descrizione del produttore: Il manicotto di giunzione è stato realizzato per permettere la continuità delle guaine corrugate senza ridurne il passaggio utile. Ideale per applicazioni di manutenzione mantenendo inalterate le caratteristiche del sistema. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni, nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

dimensione nominale

23 ... 23 mm

Produttore

Manicotto nero IP68 CS2323 per installazioni elettriche industriali e ferroviarie