Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BCS1717
Cod. Produttore
8BCS1717
Cod. EAN
8030343123052

Informazioni di prodotto

  • Colore: nero
  • Grado protezione: IP68
  • Serie: CS1717
  • Tipo: manicotto di giunzione
  • Applicazioni: industria pesante
  • Uso: manutenzione impianti
  • Compatibilità: guaina corrugata
  • Standard: IP69K incluso
Descrizione del produttore: Il manicotto di giunzione è stato realizzato per permettere la continuità delle guaine corrugate senza ridurne il passaggio utile. Ideale per applicazioni di manutenzione mantenendo inalterate le caratteristiche del sistema. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni, nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

dimensione nominale

17 ... 17 mm