Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BCS4848
Cod. Produttore
6BCS4848
Cod. EAN
8030343124646

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Grado protezione: IP66
  • Serie: CS4848
  • Tipo: Manicotto giunzione
  • Applicazioni: Industria pesante
  • Uso: Manutenzione
  • Compatibilità: Guaine corrugate
  • Settore: Ferroviario
Manicotto di collegamento di colore nero realizzato in plastica di alta qualità con poliammide, progettato per garantire un'eccezionale protezione IP66 contro polvere e getti d'acqua. Il design diritto assicura una connessione stabile e affidabile nei sistemi elettrici, offrendo resistenza e durabilità anche in ambienti industriali esigenti. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e protezione elevate, mantenendo un'ottima funzionalità nel tempo. Descrizione del produttore: Il manicotto di giunzione è stato realizzato per permettere la continuità delle guaine corrugate senza ridurne il passaggio utile. Ideale per applicazioni di manutenzione mantenendo inalterate le caratteristiche del sistema. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni, nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP66.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

dimensione nominale

48 ... 48 mm

Produttore

Manicotto giunzione nero IP66 per impianti industriali e ferroviari