Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BCS2323
Cod. Produttore
6BCS2323
Cod. EAN
8030343119246

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Grado protezione: IP66
  • Applicazioni: Industria pesante
  • Uso: Manutenzione
  • Passaggio utile: Inalterato
  • Settore: Ferroviario
  • Caratteristiche: Elevate prestazioni
  • Serie: CS2323
Manicotto di colore nero realizzato in plastica di alta qualità con poliammide, progettato per garantire un grado di protezione IP66. La sua struttura robusta e il design diritto assicurano resistenza e affidabilità nelle applicazioni elettriche, offrendo protezione efficace contro polvere e getti d’acqua. Ideale per installazioni che richiedono sicurezza e durabilità in ambienti esigenti. Descrizione del produttore: Il manicotto di giunzione è stato realizzato per permettere la continuità delle guaine corrugate senza ridurne il passaggio utile. Ideale per applicazioni di manutenzione mantenendo inalterate le caratteristiche del sistema. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni, nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP66.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

dimensione nominale

23 ... 23 mm

Produttore

Manicotto giunzione nero IP66 per ambienti industriali e ferroviari