Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXMRGP366
Cod. Produttore
MRGP366
Cod. EAN
8030343104952

Informazioni di prodotto

Raccordo in ottone nichelato maschio girevole per guaine corrugate in poliammide IP67
Descrizione del produttore: Raccordo in ottone nichelato con filetto maschio girevole per guaine in poliammide realizzato per risolvere problemi nel settore ferroviario. Opportunamente studiati per risolvere la connessione tra raccordi metallici e guaine corrugate in nylon offrendo soluzioni di vantaggio nell’installazione rispetto ai raccordi tradizionali con virola in metallo. Hanno il triplice vantaggio di avere il filetto girevole senza diminuire il passaggio utile della guaina e gli ingombri esterni ridotti, che ne consentono l’installazione multipla in spazi angusti. La particolare costruzione dell’anello tagliato consente in qualsiasi condizione e senza alcuno sforzo di ottenere un’eccezionale tenuta alla trazione e alle vibrazioni, mentre la speciale guarnizione garantisce un grado di protezione IP67.

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

16,5 mm

lunghezza totale

73 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

filettatura girevole

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

diametro esterno più grande

56 mm

diametro nominale

36 mm

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione di collegamento filettatura

PG36

materiale del raccordo a vite

Metallo

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23