Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Cod. Rexel
CP2029928
Cod. Produttore
2029928
Cod. EAN
4012195445456

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Manicotto angolare PG11
  • Filettatura: Interna ed esterna
  • Norma: DIN 40430
  • Materiale: PA (Poliammide)
  • Guarnizioni: 2 in acciaio + 1 tenuta
  • Vite: Pressione 107/E
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: V-TEC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Manicotto angolare 90 gradi in plastica non trattata, con filettatura PG11, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzato in materiale resistente, assicura protezione e durata nel tempo nelle applicazioni di cablaggio e installazioni elettriche. Le dimensioni compatte e la filettatura standard facilitano l’installazione in spazi ridotti, offrendo funzionalità e praticità per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Manicotto angolare con filettatura interna ed esterna PG secondo DIN 40430.Il manicotto può essere trasformato in un pressacavo angolare con 2 guarnizioni di pressione 107/D in acciaio, una guarnizione di tenuta 107/A o 107/B e una vite a pressione 107/E.

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Con filettatura

materiale

Plastica

dimensione della filettatura PG

11

temperatura di impiego

-20 ... 65 °C

Serie

V TEC

Produttore

Manicotto angolare PG11 poliammide grigio chiaro per quadri industriali