Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI500S/23
Cod. Produttore
500S/23
Cod. EAN
8012199496467

Informazioni di prodotto

magic - supporto largo 2P scatola tonda

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
supporto a 2 posti dotato di graffette per scatola art. 500 - per placche art. 500/23/... e art. 503/0/...

con viti

con scatola da incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

tipo di montaggio degli inserti moduli

davanti

qualità del materiale

materiale termoplastico

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

tipo di montaggio

fissaggio a uncino/a vite

materiale

plastica

superficie

non trattato

Produttore

Magic - Supporto Largo 2P Scatola T Bticino Spa