Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYMAGIC-RUBBER
Cod. Produttore
MAGIC-RUBBER
Cod. EAN
8032853652633

Informazioni di prodotto

  • Serie: MAGIC RUBBER
  • Tensione max: 1 kV
  • Tempo reticolazione: 15 min a 23°C
  • Resistività volume: >2x10¹⁵ Ω cm
  • Rigidità dielettrica: >20 kV/mm
  • Peso specifico: 1,22 circa
  • Grado protezione: IP68
  • Quantità confezione: 500 gr

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Gomma bicomponente nera, isolante e sigillante, riaccessibile e senza scadenza. Quantità 500 gr (2 bottiglie da 250 gr). Pronta in ca. 15 min. a 23°C. Temperatura d'esercizio: -60°C / +200°C IP68 in appositi involucri

capacità

500 g

materiale

Altro