Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYMPOWERJOINTY6
Cod. Produttore
MPOWERJOINT-Y6
Cod. EAN
8032853655597

Informazioni di prodotto

  • Serie: Magic Power Joint Y6
  • Tensione: 0,6/1 kV
  • Grado di protezione: IP68
  • Temperatura esercizio: 90° C
  • Temperatura posa: -15°C / +55°C
  • Dimensioni: 180x90 mm
  • Sezione cavi: 4x2,5-6 mm²
  • Gel isolante: autoagglomerante, atossico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Power Gel), per connessioni di derivazione di cavi multipolari 0.6/1kV. Grado di protezione IP68. Ideale per uso interrato e sommerso. Per connessioni facilmente riaccessibili e ispezionabili. Gel estremamente sigillante, atossico e non classificato come pericoloso, privo di scadenza e facilmente rimovibile. Dimensione (mm): 180x90. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): P:4x2,5-6 D:4x2,5-6

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

tipo

Derivazione a Y

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

8 ... 27 mm

diametro del cavo di derivazione

8 ... 27 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

2,5 ... 6 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

2,5 ... 6 mm²