› Utensili › Fissaggio › Colle, gel e sigillanti

MAGIC POWER JOINT L25 - ARM

Cod. Rexel RYMPJOINTL25-AR
Cod. Produttore MPJOINTL25-ARM
Cod. EAN 8032853655627

Informazioni principali

  • Serie: Magic Power Joint L25 ARM
  • Voltaggio: 0,6/1 kV
  • Sezione cavi: 4x2,5-16 mm²
  • Dimensioni: 215x55 mm
  • Grado protezione: IP68
  • Gel isolante: Magic Power Gel
  • Temperatura esercizio: 90° C
  • Temperatura posa: -15°C / +55°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Power Gel), per connessioni in linea di cavi armati 0.6/1kV. Grado di protezione IP68. Ideale per uso interrato e sommerso. Per connessioni facilmente riaccessibili e ispezionabili. Gel estremamente sigillante, atossico e non classificato come pericoloso, privo di scadenza e facilmente rimovibile. Dimensione (mm): 215x55. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x2,5-16

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

2,5 ... 16 mm²

MAGIC POWER JOINT L25 - ARM