› Utensili › Fissaggio › Colle, gel e sigillanti

MAGIC POWER JOINT L10 - ARM

Cod. Rexel RYMPJOINTL10-AR
Cod. Produttore MPJOINTL10-ARM
Cod. EAN 8032853655610

Informazioni principali

  • Serie: Magic Power Joint L-ARM
  • Voltaggio: 0,6/1 kV
  • Protezione: IP68
  • Sezioni conduttori: 1,5-10 mm² (2x)
  • Dimensioni: 180x50 mm
  • Temperatura esercizio: 90°C
  • Temperatura posa: -15°C / +55°C
  • Gel isolante: Magic Power Gel, atossico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Power Gel), per connessioni in linea di cavi armati 0.6/1kV. Grado di protezione IP68 Per connessioni facilmente riaccessibili e ispezionabili. Gel estremamente sigillante, atossico e non classificato come pericoloso, privo di scadenza e facilmente rimovibile. Dimensione (mm): 180x50. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x1,5-6

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

1,5 ... 6 mm²

MAGIC POWER JOINT L10 - ARM