Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYMAGICJSPT35
Cod. Produttore
MAGICJSPT35
Cod. EAN
8032853658178

Informazioni di prodotto

  • Serie: Magic Joint System Plus
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Sezione passante: 6-35 mm²
  • Sezione derivato: 1,5-10 mm²
  • Dimensioni: 305x155 mm
  • Grado protezione: IP68
  • Gel sigillante: Magic Gel, atossico
  • Temperatura esercizio: 90°C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto completo di morsettiera quadripolare con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Gel), per connessioni a T di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68. Ideale per uso interrato e sommerso. Per connessioni facilmente riaccessibili e ispezionabili. Gel sigillante, atossico e non classificato come pericoloso, privo di scadenza e facilmente rimovibile. Dimensione (mm): 305x155. Connettori inclusi. Sezione (mm2): P:4x6-35 D: 4x1,5-10

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

tipo

Derivazione a T

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

15 ... 30 mm

diametro del cavo di derivazione

11 ... 20 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

1,5 ... 10 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

6 ... 35 mm²