›

MAGIC JOINT 50 GIUNTO DIRITTO CAVO

Cod. Rexel RY100005-MAG
Cod. Produttore 100005-MAG
Cod. EAN 8032853651247

Informazioni principali

  • Voltaggio: 0,6/1 kV
  • Protezione: IP68
  • Temperatura esercizio: 90°C
  • Temperatura posa: -15°C/+45°C
  • Gel: Magic Gel bicomponente
  • Reticolazione rapida: 10 minuti a 23°C
  • Dimensioni: 266x72 mm
  • Serie: Magic Joint 50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Gel), per connessioni in linea di cavi multipolari 0.6/1kV. Grado di protezione IP68. Ideale per uso interrato e sommerso. Per connessioni facilmente riaccessibili e ispezionabili. Gel estremamente sigillante, atossico e non classificato come pericoloso, privo di scadenza e facilmente rimovibile. Dimensione (mm): 266x72. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x16-50

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

16 ... 50 mm²

MAGIC JOINT 50 GIUNTO DIRITTO CAVO