›

MAGIC FLUID 170 FLUIDO ISOLANTE SIG

Cod. Rexel RY100170-MAG
Cod. Produttore 100170-MAG
Cod. EAN 8032853650639

Informazioni principali

  • Isolante bicomponente gel
  • Reticolazione 10 min a 23°C
  • Temperatura esercizio -60°C/+200°C
  • Grado protezione IP68
  • Rigidità dielettrica >20 kV/mm
  • Resistività volume >2·10¹⁵ Ω cm
  • Certificazioni CEI 20-33, CEI EN 50393
  • Serie MAGIC FLUID

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gel bicomponente in busta monodose, isolante e sigillante, riaccessibile, atossico e senza scadenza. Quantità 170 gr. Pronto in ca. 10 min. a 23°C. Temperatura d'esercizio: -60°C / +200°C IP68 in appositi involucri .

Caratteristiche tecniche

capacità

170 g

materiale

Altro

MAGIC FLUID 170 FLUIDO ISOLANTE SIG