›

MAGIC BOX 240

Cod. Rexel RYMAGICBOX240
Cod. Produttore MAGICBOX240
Cod. EAN 8032853653753

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP68
  • Dimensioni cassetta: 240x190x90 mm
  • Pressacavi: 3 x M25 x 1,5
  • Temperatura esercizio: 90° C
  • Temperatura gel: -60°/+200° C
  • Gel: Halogen-free, UL 94-HB
  • Indice resistenza fuoco: +960° C
  • Serie: MAGIC BOX 240

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KIT di connessione IP68: 1 cassetta 240x190x90 mm + 3 pressacavi M25x1,5 + tappi + Magic Fluid / Magic Gel in appropriata quantità Kit completo per giunzioni IP68 in cassetta .

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Universale

colore

Grigio

larghezza

190 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

senza alogeni

profondità

90 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

attrezzatura

Altro

tensione di isolamento nominale Ui

1200 V

lunghezza

240 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

12

fissaggio del coperchio

Da fissare a scatto

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP68

per diametro del tubo

32 mm

Collegabile

tipo di passaggio nella scatola

Membrana graduata ritagliabile

esecuzione coperchio

Coperchio di montaggio

colabile

massa colabile in dotazione

Grado di protezione (NEMA)

Altro

installazione nel terreno

Montaggio sott'acqua

temperatura di impiego

-20 ... 50 °C

MAGIC BOX 240