Prodotti /

Cod. Rexel
CX1336426
Cod. Produttore
1336426
Cod. EAN
4063151636296

Informazioni di prodotto

Relè di controllo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Relè di controllo tensione monofase, alimentazione di corrente ad ampio range 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, con valori soglia regolabili, ritardo di riposta e seguenti funzioni selezionabili in base alla configurazione.

larghezza

22,5 mm

altezza

109 mm

profondità

114 mm

sottotensione monofase possibile

sovratensione monofase possibile

finestra monofase possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti di commutazione

2

Valore d'intervento tensione

0 ... 600 V