Prodotti /

Cod. Rexel
CX1336527
Cod. Produttore
1336527
Cod. EAN
4063151637712

Informazioni di prodotto

Relè di controllo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Relè per il controllo della temperatura dell'avvolgimento del motore (max. 2x3 PTC) per sonde termiche a norma DIN 44081 e DIN 44082 con controllo dei corto circuiti del circuito delle resistenze PTC, controllo dinamico di rottura filo, circuito di rilevamento a 2 canali. La lettura è possibile con app per smartphone tramite comunicazione NFC senza fili, 1x2 uscite per contatti a bassa tensione PDT, principio della corrente a riposo, reset manuale, connessione a vite opzionale e connessione a innesto.

larghezza

22,5 mm

altezza

109 mm

profondità

114 mm

reset esterno possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Numero contatti di commutazione

2