Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2856113
Cod. Produttore
2856113
Cod. EAN
4017918599287

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PT 1X2-BE ELEM. BASE SPD
  • Funzione: Protezione circuito segnale
  • Tipo circuito: Due fili, potenziale zero
  • Montaggio: NS 35/7,5 e NS 35/15
  • Spessore custodia: 17,5 mm
  • Applicazione: Spina di protezione PT
  • Serie: Non specificata
  • Uso: Protezione segnali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Elemento base per spina di protezione PT con circuito di protezione per un circuito di segnale a due fili a potenziale di terra zero. Montaggio su NS 35/7,5 e NS 35/15, spessore custodia: 17,5 mm,

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio