Prodotti /

Cod. Rexel
CX2924265
Cod. Produttore
2924265
Cod. EAN
4046356491679

Informazioni di prodotto

Isolatore galvanico per segnali digitali, ideale per installazioni efficienti e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione con connessione Push-in
  • Risparmio di tempo grazie a separazione galvanica a 3 vie
  • Segnalazione guasto di linea (LFD) per una rapida diagnosi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore sicurezza operativa con SIL 2
  • Affidabilità nei segnali di contatti e sensori di prossimità
  • Riduzione del rischio di guasti e interruzioni

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Isolatore galvanico per segnali digitali d'ingresso per la gestione di contatti e sensori di prossimità. I segnali vengono trasmessi al livello di controllo mediante 2 uscite relè separate (contatti in chiusura). Segnalazione guasto di linea (LFD), separazione galvanica a 3 vie, SIL 2, connessione Push-in.

tipo di montaggio

Altro

larghezza

12,5 mm

altezza

107,9 mm

profondità

113,7 mm

numero di canali

1

assorbimento di potenza

0,95 W

potenza di interruzione

500 VOLT_AMPERE

tipo di alimentazione elettrica

Altro

adatto per funzioni di sicurezza

tensione di commutazione

250 V

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

numero di ingressi secondo NAMUR

1

numero di ingressi, a potenziale zero

1

Circuito d'uscita relè contatto di chiusura

2

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

Temperatura d'esercizio

-40 ... 60 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

19,2 ... 30 V