Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2856087
Cod. Produttore
2856087
Cod. EAN
4017918599164

Informazioni di prodotto

  • Serie: PT 2X1-24DC-ST
  • Tensione: 24 V DC
  • Protezione: sovratensioni
  • Tipo: spina segnale
  • Configurazione: 2 fili segnale
  • Protezione primaria: sì
  • Protezione longitudinale: a terra
  • Applicazione: elemento base

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Spina di protezione da sovratensioni per elemento base, protezione primaria e protezione fine per due fili di segnali con potenziale di riferimento comune, protezione primaria tensione longitudinale a terra. Esecuzione: 24 V DC