Prodotti /

Cod. Rexel
CX2924281
Cod. Produttore
2924281
Cod. EAN
4046356491754

Informazioni di prodotto

Isolatore galvanico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Amplificatore di isolamento NAMUR per l'utilizzo di interruttori di prossimità e interruttori. I segnali vengono trasmessi al livello di controllo mediante 1 uscita del transistor (passiva) per ciascun canale. numero di canali: 2, Configurazione standard, Separazione a 3 vie, Riconoscimento guasto linea, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Connessione Push-in

tipo di montaggio

Altro

larghezza

12,5 mm

altezza

116 mm

profondità

113,7 mm

corrente di commutazione

0,05 A

numero di canali

2

assorbimento di potenza

0,8 W

tipo di alimentazione elettrica

Altro

adatto per funzioni di sicurezza

tensione di commutazione

30 V

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

numero di ingressi secondo NAMUR

2

numero di ingressi, a potenziale zero

2

Numero di circuiti d'uscita transistor pnp

1

Numero di circuiti d'uscita transistor a potenziale zero

1

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

Temperatura d'esercizio

-40 ... 70 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

19,2 ... 30 V