› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Scaricatori

MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LP

Cod. Rexel CX2839253
Cod. Produttore 2839253
Cod. EAN 4017918182878

Informazioni principali

  • Serie: PT
  • Tensione nominale: 24 V DC
  • Protezione circuito: Ex-i
  • Tipo: Spina di protezione
  • Applicazione: Segnale 4 fili
  • Isolamento: Libero da potenziale
  • Configurazione: 4 poli
  • Utilizzo: Ricambio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina di protezione PT con circuito di protezione per un circuito di segnale a 4 fili libero da potenziale di terra Ex-i. Tensione nominale: 24 V DC

Caratteristiche tecniche

tensione nominale DC

24 V 24 V

tensione permanente AC max.

21 V

tensione permanente DC max.

30 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

0.308 kA

corrente di carico nominale

0.5 A

livello di protezione filo/filo

60 V

livello di protezione filo/terra

1000 V

frequenza limite

2.5 MHz

tipo di montaggio

su elemento base

MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LP