Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2856126
Cod. Produttore
2856126
Cod. EAN
4017918599270

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PT 1X2+F-BE ELEM. BASE SPD
  • Protezione: Scaricatore a gas integrato
  • Tipo circuito: Segnale a 2 fili
  • Potenziale: Terra zero
  • Montaggio: NS 35/7,5 e NS 35/15
  • Spessore custodia: 17,5 mm
  • Funzione: Protezione primaria GND-PE
  • Serie: PT

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Elemento base per spina di protezione PT con circuito di protezione per un circuito di segnale a due fili a potenziale di terra zero. Scaricatore a gas integrato come protezione primaria tra GND e PE. Montaggio su NS 35/7,5 e NS 35/15, spessore custodia: 17,5 mm,

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio