Prodotti /

Cod. Rexel
CX1145192
Cod. Produttore
1145192
Cod. EAN
4063151135607

Informazioni di prodotto

Convertitore di temperatura

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Convertitore di temperatura con alimentazione per loop di uscita per la trasmissione di segnali di sensori RTD e TC e di trasduttori di resistenza e tensione di 4 mA ... 20 mA. HART, Isolatori galvanici, Configurazione standard, Connessione a vite

peso

0,15 kg

Adatto per quadro di distribuzione

uscita analogica 4 mA ... 20 mA

intervallo di misura

-250 ... 2500 °C

temperatura ambiente

85 ... -40 °C