Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Steel Line: Giunti, canali, viti e dadi
Cod. Rexel
LA32996
Cod. Produttore
32996
Cod. EAN
8029210825144

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 37x30 mm
  • Materiale: resistente e durevole
  • Finitura: accurata e protetta
  • Applicazione: cablaggio elettrico
  • Montaggio: semplice e sicuro
  • Uso: industriale e civile
  • Norme: sicurezza e qualità
  • Serie: MA-N20S
Descrizione del produttore: Il prodotto LA32996, denominato MA-N20S PROFILO 37X30, è un elemento di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Con dimensioni di 37x30 millimetri, questo profilo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantendo affidabilità e sicurezza nell'installazione. La sua struttura robusta e la finitura accurata lo rendono ideale per sistemi di distribuzione e cablaggio, offrendo un supporto stabile e sicuro per componenti elettrici. La compatibilità con vari sistemi di protezione e fissaggio assicura un montaggio semplice e sicuro. La superficie del materiale è protetta contro l'usura e l'inquinamento, mantenendo elevate prestazioni nel tempo. Questo profilo si integra perfettamente in ambienti industriali e civili, contribuendo a un'organizzazione ordinata e sicura dei cablaggi elettrici. La sua progettazione attenta alle norme di sicurezza e qualità lo rende una scelta affidabile per installazioni che richiedono precisione e resistenza.

Produttore

MA-N20S PROFILO 37X30

€ 13,11 x 1 m
(m)